Startseite

WEIDMULLER - WEI1802780000 WDU 240

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1802780000 WDU 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...240 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 415 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...185 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248313723

Artikelnummer

WEI1802780000

Herstellernummer

1802780000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

70...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

415 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

70...185 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

70...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

70...185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

36 mm

Höhe:

100 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

123.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.