WEIDMULLER - WEI1802760000 SAI-SK M8 - 1802760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Art der Verriegelung - Verschraubung
Mit Verlierschutz - nein
Farbe - schwarz
Schutzart (IP), montiert - IP68
Packung
50 ST
EAN
4032248257379
Artikelnummer
WEI1802760000
Herstellernummer
1802760000
Hersteller
WEI
Form:
rund
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP68
La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.


