Startseite

WEIDMULLER - WEI1802750000 SAI-SK M12 MT - 1802750000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Farbe - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Mit Verlierschutz - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

4032248257362

Artikelnummer

WEI1802750000

Herstellernummer

1802750000

Hersteller

WEI

Form:

rund

Farbe:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

nein

La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.