WEIDMULLER - WEI1798650000 TM 200/15 V0 - 1798650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.22...1 mm
Kabeldurchmesser - 1...1.5 mm
Länge - 15 mm
Breite - 5 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248243372
Artikelnummer
WEI1798650000
Herstellernummer
1798650000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.22...1 mm
Kabeldurchmesser:
1...1.5 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


