WEIDMULLER - WEI1798530000 TM 202/18 V0 - 1798530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 18 mm
Breite - 5 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248243198
Artikelnummer
WEI1798530000
Herstellernummer
1798530000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
18 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


