WEIDMULLER - WEI1798490000 TM 203/15 V0 - 1798490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 2.5...10 mm
Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Länge - 15 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248243150
Artikelnummer
WEI1798490000
Herstellernummer
1798490000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.5...10 mm
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Länge:
15 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


