Startseite

WEIDMULLER - WEI1798470000 TM 203/20 V0 - 1798470000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 2.5...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 6 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248243129

Artikelnummer

WEI1798470000

Herstellernummer

1798470000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

2.5...10 mm

Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Länge:

20 mm

Breite:

6 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie