Startseite

WEIDMULLER - WEI1791220000 KLBUE 3-8 SC - 1791220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1791220000 KLBUE 3-8 SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Breite - 14.5 mm

  • Höhe - 18.5 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,07 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248222179

Artikelnummer

WEI1791220000

Herstellernummer

1791220000

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

Direktmontage

Breite:

14.5 mm

Höhe:

18.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie