Startseite

WEIDMULLER - WEI1790420000 CC-H 15/49 - 1790420000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 15 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Transparent - nein

  • Breite - 49 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248215218

Artikelnummer

WEI1790420000

Herstellernummer

1790420000

Hersteller

WEI

Farbe:

schwarz

Länge:

15 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

15 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie