Startseite

WEIDMULLER - WEI1790020000 HDC S6 6 BAS - 1790020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1790020000 HDC S6 6 BAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248212088

Artikelnummer

WEI1790020000

Herstellernummer

1790020000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Bemessungsstrom In:

100 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Anzahl der Steuerkontakte:

6

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...35 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

50.8 mm

Tiefe:

111 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie