Startseite

WEIDMULLER - WEI1789980000 HDC S4 BAS

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1789980000 HDC S4 BAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248212040

Artikelnummer

WEI1789980000

Herstellernummer

1789980000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...10 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

40.4 mm

Tiefe:

51 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.