Startseite

WEIDMULLER - WEI1786900000 HDC 64D SLU 2M32G - 1786900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1786900000 HDC 64D SLU 2M32G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 76.8 mm

  • Höhe - 84 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248204144

Artikelnummer

WEI1786900000

Herstellernummer

1786900000

Hersteller

WEI

Breite:

76.8 mm

Höhe:

84 mm

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.