WEIDMULLER - WEI1784120000 VLI 1.5 DB - 1784120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4032248212439
Artikelnummer
WEI1784120000
Herstellernummer
1784120000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...4 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
4
Etagen intern gebrückt:
nein
Quer verbindbar:
ja
Farbe:
beige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
6.15 mm
Höhe:
79.5 mm
Tiefe:
63 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


