Startseite

WEIDMULLER - WEI1783980000 DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB - 1783980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1783980000 DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248212613

Artikelnummer

WEI1783980000

Herstellernummer

1783980000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

30 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

nein

Quer verbindbar:

ja

Farbe:

beige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

6.1 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

48.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

nein

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie