WEIDMULLER - WEI1780870000 WF 10 - 1780870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...120 mm²
Bemessungsstrom In - 269 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
20 ST
EAN
4032248219353
Artikelnummer
WEI1780870000
Herstellernummer
1780870000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...120 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
33.8 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
72.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein