WEIDMULLER - WEI1779080001 SFC 1/21 MC NE WS - 1779080001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3.5 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248163878
Artikelnummer
WEI1779080001
Herstellernummer
1779080001
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3.5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5.8 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja


