WEIDMULLER - WEI1777990000 GWDR M63-PO - 1777990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
50 ST
EAN
4032248158256
Artikelnummer
WEI1777990000
Herstellernummer
1777990000
Hersteller
WEI
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
massiv
Mit Unterlegscheibe:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


