Startseite

WEIDMULLER - WEI1777950000 GWDR M25-PO - 1777950000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1777950000 GWDR M25-PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 29 mm

  • Innendurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248158218

Artikelnummer

WEI1777950000

Herstellernummer

1777950000

Hersteller

WEI

Außendurchmesser:

29 mm

Innendurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

massiv

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie