Startseite

WEIDMULLER - WEI1777760000 VP M32-MS65

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1777760000 VP M32-MS65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 32...32 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248158034

Artikelnummer

WEI1777760000

Herstellernummer

1777760000

Hersteller

WEI

Nenndurchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

32...32 mm

Farbe:

grau

Für Wandstärke:

7...7 mm

Halogenfrei:

ja

Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.