WEIDMULLER - WEI1777740000 VP M20-MS65 - 1777740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 20...20 mm
Packung
100 ST
EAN
4032248158010
Artikelnummer
WEI1777740000
Herstellernummer
1777740000
Hersteller
WEI
Nenndurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
20...20 mm
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
5...5 mm
Halogenfrei:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


