Startseite

WEIDMULLER - WEI1777730000 VP M16-MS65 - 1777730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1777730000 VP M16-MS65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 18 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 16...16 mm

  • Für Wandstärke - 4...4 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248158003

Artikelnummer

WEI1777730000

Herstellernummer

1777730000

Hersteller

WEI

Nenndurchmesser:

18 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

16...16 mm

Für Wandstärke:

4...4 mm

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.