WEIDMULLER - WEI1777660000 SKMU EMV M40 - 1777660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4032248157938
Artikelnummer
WEI1777660000
Herstellernummer
1777660000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Höhe:
6.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


