Startseite

WEIDMULLER - WEI1777620000 SKMU EMV M16 - 1777620000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1777620000 SKMU EMV M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248157891

Artikelnummer

WEI1777620000

Herstellernummer

1777620000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Höhe:

4.7 mm

Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie