Startseite

WEIDMULLER - WEI1776910000 VP M20 K54 - 1776910000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dichtbereich - 20...20 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248156351

Artikelnummer

WEI1776910000

Herstellernummer

1776910000

Hersteller

WEI

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtbereich:

20...20 mm

Farbe:

grau

Für Wandstärke:

6...6 mm

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

7035

I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie