WEIDMULLER - WEI1776090000 ZAP/TW ZDU1.5/4AN - 1776090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248188178
Artikelnummer
WEI1776090000
Herstellernummer
1776090000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


