WEIDMULLER - WEI1774500000 WSMH 48MM - 1774500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 14...79 mm
Länge - 48 mm
Breite - 11 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248149292
Artikelnummer
WEI1774500000
Herstellernummer
1774500000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
14...79 mm
Länge:
48 mm
Breite:
11 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


