Startseite

WEIDMULLER - WEI1774380000 THM WO 17.8/34 WS - 1774380000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.75...35 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.4...6.7 mm

  • Länge - 17.8 mm

  • Breite - 33.9 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248148561

Artikelnummer

WEI1774380000

Herstellernummer

1774380000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.75...35 mm

Kabeldurchmesser:

4.4...6.7 mm

Länge:

17.8 mm

Breite:

33.9 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie