Startseite

WEIDMULLER - WEI1774350000 THM WO 25/76 WS - 1774350000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 0.75...150 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.8...19.4 mm

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 76 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248148530

Artikelnummer

WEI1774350000

Herstellernummer

1774350000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

0.75...150 mm

Kabeldurchmesser:

4.8...19.4 mm

Länge:

25 mm

Breite:

76 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie