WEIDMULLER - WEI1773880000 LM WO 15/140 WS - 1773880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 70...150 mm
Kabeldurchmesser - 16.2...36.4 mm
Länge - 15 mm
Breite - 140 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248144501
Artikelnummer
WEI1773880000
Herstellernummer
1773880000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
70...150 mm
Kabeldurchmesser:
16.2...36.4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
140 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben


