Startseite

WEIDMULLER - WEI1773551690 WS 12/6 MC NE OR - 1773551690

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1773551690 WS 12/6 MC NE OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 600 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248143245

Artikelnummer

WEI1773551690

Herstellernummer

1773551690

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie