WEIDMULLER - WEI1773531687 WS 10/5 MC NE GE - 1773531687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
720 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248141753
Artikelnummer
WEI1773531687
Herstellernummer
1773531687
Hersteller
WEI
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


