Startseite

WEIDMULLER - WEI1773521693 WS 8/5 MC NE BL - 1773521693

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1773521693 WS 8/5 MC NE BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 720 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248141715

Artikelnummer

WEI1773521693

Herstellernummer

1773521693

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie