Startseite

WEIDMULLER - WEI1773521686 WS 8/5 MC NE RT - 1773521686

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1773521686 WS 8/5 MC NE RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - rot

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 720 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248141531

Artikelnummer

WEI1773521686

Herstellernummer

1773521686

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

rot

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie