Startseite

WEIDMULLER - WEI1772470000 SKMU M25 - K GR - 1772470000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1772470000 SKMU M25 - K GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248130214

Artikelnummer

WEI1772470000

Herstellernummer

1772470000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

ja

Controdado per il fissaggio di pressacavo in plastica.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie