Startseite

WEIDMULLER - WEI1771440000 ZAP ZDU6-2 - 1771440000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1771440000 ZAP ZDU6-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248169719

Artikelnummer

WEI1771440000

Herstellernummer

1771440000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie