WEIDMULLER - WEI1770390000 ZPE 4-2/3AN - 1770390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...4 mm²
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4032248142989
Artikelnummer
WEI1770390000
Herstellernummer
1770390000
Hersteller
WEI
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
6.1 mm
Höhe:
61.5 mm
Tiefe:
45.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb