Startseite

WEIDMULLER - WEI1769660000 LM3R 5.08/18/90 3.5SN OR BX - 1769660000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1769660000 LM3R 5.08/18/90 3.5SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 18

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Gehäusefarbe - orange

Packung

  • 25 ST

EAN

4032248117031

Artikelnummer

WEI1769660000

Herstellernummer

1769660000

Hersteller

WEI

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

18

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Gehäusefarbe:

orange

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anzahl der Etagen:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

40.1 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Nickel

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

2000

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie