WEIDMULLER - WEI1768320000 ZDU 16/3AN - 1768320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...25 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4032248122813
Artikelnummer
WEI1768320000
Herstellernummer
1768320000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
12.1 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
50.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


