WEIDMULLER - WEI1764280000 CLI T 3-15 - 1764280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 25...75 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Länge - 15 mm
Breite - 5 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248053346
Artikelnummer
WEI1764280000
Herstellernummer
1764280000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
25...75 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


