WEIDMULLER - WEI1764240000 CLI T 2-15 - 1764240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4...35 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Länge - 15 mm
Breite - 5 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248053308
Artikelnummer
WEI1764240000
Herstellernummer
1764240000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4...35 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


