Startseite

WEIDMULLER - WEI1764220000 CLI T 1-20 - 1764220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.75...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 5 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248053285

Artikelnummer

WEI1764220000

Herstellernummer

1764220000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.75...6 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Länge:

20 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie