WEIDMULLER - WEI1764200000 CLI T 1-15 - 1764200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0.75...6 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Länge - 15 mm
Breite - 5 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248053261
Artikelnummer
WEI1764200000
Herstellernummer
1764200000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0.75...6 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


