WEIDMULLER - WEI1764150000 CLI T 02-20 - 1764150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0.22...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Länge - 20 mm
Breite - 5 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248052868
Artikelnummer
WEI1764150000
Herstellernummer
1764150000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0.22...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Länge:
20 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


