Startseite

WEIDMULLER - WEI1764140000 CLI T 02-18 - 1764140000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1764140000 CLI T 02-18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.22...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 5 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248052851

Artikelnummer

WEI1764140000

Herstellernummer

1764140000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.22...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Länge:

18 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie