WEIDMULLER - WEI1764070000 CLI T 02-15 - 1764070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.22...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Länge - 15 mm
Breite - 5 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248052455
Artikelnummer
WEI1764070000
Herstellernummer
1764070000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.22...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


