Startseite

WEIDMULLER - WEI1763390000 CLI TM 20-66 - 1763390000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1763390000 CLI TM 20-66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...317 mm

  • Länge - 66 mm

  • Breite - 11.3 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248050840

Artikelnummer

WEI1763390000

Herstellernummer

1763390000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

10...317 mm

Länge:

66 mm

Breite:

11.3 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie