WEIDMULLER - WEI1762370000 SCHT 5 S V0 - 1762370000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 9.5 mm
Farbe - beige
Halogenfrei - ja
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248043842
Artikelnummer
WEI1762370000
Herstellernummer
1762370000
Hersteller
WEI
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
beige
Halogenfrei:
ja
Supporto per siglatura con ampia superficie di siglatura aggiuntiva.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


