WEIDMULLER - WEI1758520000 HDC-CR16-5S-2 GR - 1758520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Modulplätze - 10
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 84.5 mm
Breite - 34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Packung
5 ST
EAN
4032248019748
Artikelnummer
WEI1758520000
Herstellernummer
1758520000
Hersteller
WEI
Anzahl der Modulplätze:
10
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
84.5 mm
Breite:
34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


