Startseite

WEIDMULLER - WEI1758320003 SFC 2/12 MC NE RT - 1758320003

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1758320003 SFC 2/12 MC NE RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 3...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...5 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 5.8 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 120 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248019441

Artikelnummer

WEI1758320003

Herstellernummer

1758320003

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

3...4 mm

Kabeldurchmesser:

3...5 mm

Länge:

12 mm

Breite:

5.8 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie