WEIDMULLER - WEI1755340000 ESG 8/17 SYS PRO M WS - 1755340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.8 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248017577
Artikelnummer
WEI1755340000
Herstellernummer
1755340000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.8 mm
Transparent:
nein
Breite:
17 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


